VG-505F-NV セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし ミドリ安全 83716004 VG-505F-NV セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし ミドリ安全 83716004 VG-505F-NV セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし ミドリ安全 83716004 VG-505F-NV セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし ミドリ安全 83716004 VG-505F-NV セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし ミドリ安全 83716004 VG-505F-NV セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし ミドリ安全 83716004

セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83716004 品番VG-505F-NV
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

通気孔の無い密閉タイプです。
ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。
ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。
顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。
高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。
メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。

付属品専用ポーチ トラスコ品番526-0588 材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム 長さ(mm)90 形状ゴーグル 幅(mm)193 高さ(mm)84 レンズ色クリア フレーム色グレー/ブラック/ブルーグリーン 機能UVカット/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト 色(バンド)グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.9
注意
※パーツを外すことで通気孔ありにすることもできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする