※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
一般耐振用真空計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
直径(Φmm)
75
75
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83716415
品番
G311-211-V-0MPa
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
838-3468
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
A
サイズ
【接続部】G3/8B
直径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S
呼称
AVT3/8×75×-0.1MPa
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0.00(真空計)
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。