※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬ろう付けガンドリルEB80
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
83717210
品番
5022 5.000
参考基準価格(税別)
¥22,040
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
234-0558
材質
超硬
長さ(mm)
【ドライバー】48
全長(mm)
280
溝長(mm)
232
表面処理
TiNコート
給油方式
内部給油
刃径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー径(Φmm)
16