※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬ドリル5×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
83717237
品番
5515 8.500
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
233-1187
材質
超硬
全長(mm)
103
溝長(mm)
61
先端角(°)
140
シャンク長(mm)
40
表面処理
FIREコート
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応