タカハラコーポレーション
タカハラコーポレーションの 安全保護テープ
タカハラコーポレーションの ラインテープ
ビバスーパーラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
83717350
品番
LTL100YE
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。
長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。
剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
用途
各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。
トラスコ品番
436-4249
材質
基材:PET
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.3
色
黄
長さ(m)
20
主な用途
各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に
使用場所
屋内
特性
超耐久