ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ シノギ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
83718339
品番
SI008-02
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8756
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
シノギ (鎬)
全長(mm)
200
タイプ
8本組中目
刃長(mm)
100
目の粗さ
02(中目) 1cm当たり16cutの目が刻まれています。
刃幅(mm)
9.5
刃厚(mm)
3
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。