※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NV46-2-100-6 自動ネジ締機用ビット 近江精機 83718384 NV46-2-100-6 自動ネジ締機用ビット 近江精機 83718384

自動ネジ締機用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード83718384 品番NV46-2-100-6
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

仕様メーカーカタログ掲載商品コード:1398、メーカーカタログ掲載発注品番:NV-46 No.2x8x100(6x83) LL SS トラスコ品番783-7704 材質特殊工具鋼 全長(mm)100 刃先[[+]]2 OHMISS/LL仕様 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする