ワニ印
ワニ印の マスカー/養生シート・養生ボード
ワニ印の 養生シート/カバー
ワニ印の 養生マット
ダイヤボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
83718619
品番
004946
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ダイヤ柄のシボがついており滑りにくいです。
用途
建築現場、工場、引越現場の床、廊下、壁、エレベーター廻り、資材置き、選挙投票所の床養生など。
トラスコ品番
390-9039
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
2
色
ブラック
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません