日本緑十字社
日本緑十字社の 防護服・保護服・特殊服
日本緑十字社の 腕カバー
熱中症予防対策商品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
83718646
品番
375073
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
熱伝導率が高く吸水性・放湿性に優れ、汗の拡散・蒸発を促進させます。
ひんやり感が気持ち良い天然竹糸ならではの優しく、滑らかな肌触りの良さがあります。
用途
熱中症予防対策に。
トラスコ品番
107-2583
色
ブラック
長さ(cm)
30
素材
レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸
特性
熱伝導率、吸水性・放湿性、ひんやり感