NRS
NRSの 切断
NRSの 切断砥石
NRSの 金属用
切断砥石”デルタカット”(オフセット型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
83718664
品番
DCT1071NX60S25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,975
ポイントがお得な小箱25枚入りタイプです。
面一(ツライチ)切断ができるオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味です。
用途
金属全般、小径丸棒、パイプ、鋼材、角材、トタンなどの切断に。
トラスコ品番
263-0934
粒度
60(#)
砥材
NX
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14200
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
80
外径(Φmm)
107
刃厚(mm)
1
適合材
金属全般、小径丸棒、パイプ、鋼材、角材、トタンなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
83718664
DCT1071NX60S25
09202182
DCT1071NX60S
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン
1箱(10枚)
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)