Amphenol India D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, M24308/4-5F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83719066 品番M24308/4-5F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています

仕様
極数 = 50
オス/メス = オス
接続方向 = ストレート
実装タイプ = パネルマウント
ピッチ = 2.77mm
取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロック
シリーズ = M24308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする