ABC
ABCの セメント/アスファルト
ABCの コンクリート
プラントリペア キズパッチ50CC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83719224
品番
DKN239CZ
参考基準価格(税別)
¥10,376
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
専用カートリッジで簡単に施工できます。
施工後約6時間で硬化します。(23℃)
ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途
エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。
工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。
トラスコ品番
533-4998
セット内容
カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋
色
#1233グリーン系
容量(mL)
42
容量(g)
50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
硬化時間
6時間(23℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※専用カートリッジガン(品番DKNMX98Z)は別売です。