minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの シーツ/マット/床材
minimal LANDの ペットシーツ
うさぎのトイレシーツ スクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
83720536
品番
ML-474
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
吸水力と消臭力に優れた正方形の両面吸収のうさぎ用トイレシーツです。
活性炭シートと植物抽出物のダブルパワー。
シーツ1枚で1日分(約260ml)のオシッコを吸収!
材質
活性炭・植物性抽出物・不織布:PP、吸収材:紙・パルプ・高分子吸収ポリマー
規格
正方形・三角形トイレ共通
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【シーツ】約250×250
対象動物
うさぎなどの小動物