マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33FJ128GP804-E/PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83720710 品番DSPIC33FJ128GP804-E/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます

仕様
最大周波数 = 40MHz
データバス幅 = 16bit
RAMサイズ = 16 kB
インストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード
プログラムメモリサイズ = 128 kB
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 44
標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 V
UARTチャンネル数 = 2
ADC解像度 = 12 bit, 10bit
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする