マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83721148 品番93LC46B/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67

93AA46A/93C46A/93LC46A MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46A/93C46A/93LC46Aファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 128 x 8ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間

仕様
メモリサイズ = 1kbit
インターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤー
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
構成 = 64 x 16ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 16bit
寸法 = 9.27 x 7.87 x 3.3mm
動作温度 Min = 0 ℃年
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする