マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード83721218 品番24LC16BT-I/OT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

24AA16 24LC16B I2C-シリアルEEPROM

仕様
メモリサイズ 16kbit
インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23
実装タイプ 表面実装
ピン数 5
構成 8ブロック 256 8ビット
動作供給電圧 Min 2.5 V
動作供給電圧 Max 5.5 V
プログラミング電圧 2.5 5.5V
1ワード当たりのビット数 8bit
寸法 3.1 1.8 1.3mm
最大ランダムアクセス時間 900ns
24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする