モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPST 17.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83721270 品番DIA53S72420A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Carlo Gavazzi過電流モニタ. 小型電流監視リレーは、ソリッドステート出力付き内蔵変流器と一体になっています。 2ワイヤ接続で簡単に取り付けることができます。 穴径12 mmで各種導電ワイヤに対応しています。 17.5 mm幅のハウジングでDIN取り付けに対応. 2本ワイヤ接続 セルフパワー式電流監視ソリューション 2-20 A ac、5-50 A ac、10-100 A acなどのさまざまな入力範囲に対応 セットポイントをつまみで調整可能 NO出力定格: 100 mA 17.5 mm DINレール取り付け

仕様
監視アプリケーション = 電流
電源相数 = 1
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = DINレール
電流感度 = 過電流
遅延時間 = <300ms
シリーズ = DIA53
高さ = 81mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする