マイクロチップ, イーサネットトランシーバ 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T, 2.5 V、3.3 V, 48-Pin LQFP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード83721376 品番KSZ8721BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。

仕様
サポート規格 = 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T
回路数 = 1
標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps
電源タイプ = 単一電源
標準動作供給電圧 = 2.5 V、3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = LQFP
ピン数 = 48
寸法 = 7 x 7 x 1.4mm
動作温度 Max = +70 ℃
動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする