マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-SPI AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83721446 品番25LC1024-I/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

25AA1024 / 25LC1024 SPIシリアルEEPROM

仕様
メモリサイズ = 1Mbit
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
構成 = 128 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
データ保持 = 200年
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする