マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 24-Pin QFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83721498 品番KSZ8081RNAIA-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。

仕様
サポート規格 = IEEE 802.3
回路数 = 1
標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps
インテグレーテッドCDR = あり
電源タイプ = 単一電源
標準動作供給電圧 = 3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 24
寸法 = 4 x 4 x 0.83mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする