マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, SPI PDIP MCP23S17-E/SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード83721690 品番MCP23S17-E/SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip

仕様
I/Oチャンネル数 = 16
インターフェース = SPI
ピン数 = 28
パッケージタイプ = PDIP
クロック周波数 = 10MHz
実装タイプ = スルーホール
最大供給電圧 = 5.5 V
最小供給電圧 = 1.8 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする