HARWIN ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 M50-3605042

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83721717 品番M50-3605042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。

仕様
シリーズ = Archer M50
ピッチ = 1.27mm
極数 = 100
行数 = 2
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 1.0A
対応ピン長 = 3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする