マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512MC806-I/PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83721814 品番DSPIC33EP512MC806-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。

仕様
最大周波数 = 70MHz
データバス幅 = 16bit
RAMサイズ = 52 kB
インストラクションセットアーキテクチャ = 高コード効率
プログラムメモリサイズ = 536 kB
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 64
標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 V
UARTチャンネル数 = 4
ADC解像度 = 10 bit, 12bit
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする