画像準備中

マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 32-Pin QFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83721839 品番KSZ8041NL-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。

仕様
サポート規格 = IEEE802.3、IEEE802.3u
回路数 = 1
標準データレート = 100Mbps
電源タイプ = 単一電源
標準動作供給電圧 = 3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 32
寸法 = 5 x 5 x 0.8mm
動作温度 Max = +70 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする