マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード83722189 品番24LC01B/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Microchip 1 K ビットシリアル電気的消去可能 PROM です。2 線シリアルインターフェイス付き 128 x 8 ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。工場プログラミング可能 RoHS対応

仕様
メモリサイズ = 1kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 128 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 to 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
データ保持 = 200年
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする