モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 22.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83722320 品番DUB01CD48500V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

単相負荷の監視リレー. Carlo Gavazzi DUB01 / PUB01シリーズの監視リレーは、DIPスイッチで調整する高精度のTRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視オプションを備えています。 ステータスの変化がLEDで表示されるので識別が簡単. TRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視リレーソリューション DIPスイッチの選択 リレー、アラーム、電源ON用のLED表示 SPDTコンタクト構成 DINレール取り付け用

仕様
監視アプリケーション = 電圧
電源相数 = 1
接点構成 = SPDTV ac/dc
電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧
取り付けタイプ = DINレール
遅延時間 = 1 秒、 6s
シリーズ = DUB01
高さ = 80mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする