マイクロチップ, シリアルEEPROM 128bit シリアル-I2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード83722329 品番24LC00T-I/OT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

24AA00 24C00 24LC00 I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA00 24C00 24LC00デバイスファミリは、さまざまなパッケージ、温度、及び電源のタイプを取り揃えた128ビットI2C-シリアルEEPROMです。特長. シングル電源(24AA00デバイスは1.8 V、24LC00デバイスは2.5 Vで動作) 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流500 μA (標準)、スタンバイ電流100 nA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms(標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル ESD保護:4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間

仕様
メモリサイズ = 128bit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 5
構成 = 16 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする