マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin TQFP, DSPIC33EP64GS506-I/PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83722390 品番DSPIC33EP64GS506-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

dsPIC33EPxxGS50xデジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC33EPファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC33EPxxGS50xデバイスはペリフェラルの豊富なDSCで、スイッチモード電源や他のデジタル電力変換用途のニーズに適合するように設計されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大70 MIPS コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 2個の40ビット幅アキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート 2つの追加作業レジスタセット(コンテキスト切り替えを低減) ±0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 10 μA IPD電流(標準) In-Circuit及びIn-Applicationプログラミングキット. 周辺機能. 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 12 22チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 16ビットタイマを結合して32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 4個のレールツーレールコンパレータ、ヒステリシス付き 2個のプログラマブルゲインアンプ(PGA) 5個のPWMジェネレータ 4個の入力キャプチャ(IC)モジュール 4個の出力比較(OC)モジュール 2個の4線式SPIモジュール 2個のI ;sup>2 ;/sup>Cモジュール 2個のUARTモジュール

仕様
最大周波数 = 1MHz
MIPS = 70MIPS
データバス幅 = 16bit
RAMサイズ = 8 kB
インストラクションセットアーキテクチャ = コード効率, MCU, 拡張ハーバード
プログラムメモリサイズ = 64 kB
プログラムメモリタイプ = EEPROM, SRAM
数値/算術形式 = MAC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 64
標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 V
UARTチャンネル数 = 2
タイマー数 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする