HARWIN コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.25mm 2列 G125-2041696L0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83722557 品番G125-2041696L0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を参照)。

仕様
極数 = 16
行数 = 2
ピッチ = 1.25mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Gecko
併用可能製品 = 圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005
接続方向 = ストレート
長さ = 12.55mm
幅 = 4.9mm
ハウジング材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする