※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

CQ2B4-10DCZ 薄形シリンダ CQ2 Series SMC 83722855 CQ2B4-10DCZ 薄形シリンダ CQ2 Series SMC 83722855

薄形シリンダ CQ2 Series

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83722855 品番 CQ2B4-10DCZ
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Φ4, Φ6, Φ10を追加
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)

ストローク(mm)10 取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通 最高使用圧力(MPa)0.7 ボディオプションロッド先端ねじなし、ラバークッション 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)4 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ有無なし
関連資料:カタログ(17.54MB) 取扱説明書:(8.32MB)
注意
※オートスイッチ磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする