※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)5
オートスイッチ種類D-M9NWV
注文コード83727640
品番CDQ2B10-5DMZ-M9NWV
参考基準価格(税別)¥10,180
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・オートスイッチ種類など2040種類から選べます
他の種類を見る
Φ6, Φ10を追加
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)