1662301JPHC SAFETY ラッシュプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743496

1662301JPHC SAFETY ラッシュプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743496
1662301JPHC SAFETY ラッシュプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743496
1662301JPHC SAFETY ラッシュプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743496

SAFETY ラッシュプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード83743496品番1662301JPHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデル。ブリスタパッケージ版です
密閉性の高まるガスケットとストラップ(別売)が装着可能です。
ノーズパッドの幅が調整可能です。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。

用途
飛来物などからの眼の保護に。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9799材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)130形状二眼幅(mm)132高さ(mm)43レンズ色クリア適合規格JIS機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色レッド・ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする