SAFETY ブーム クリアレンズ HCブリスタパッケージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83743505 品番1654201JPHC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プラチナコーティングで曇りらず、傷もつきにくい(ブリスタパッケージ版です)
曇らない・痛くない・かっこいい BOLLEが誇る三大セールスポイントを兼ね備え、ガスケット標準装備の優秀モデル
防塵、花粉対策、ウィルス対策災害対策などなど

その他【ツル】調整可能/マスク併用可能/メガネ併用不可【ノーズパッド】調整可能 トラスコ品番204-9804 材質レンズ:ポリカーボネート 形状二眼 幅(mm)155 高さ(mm)55 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色ブラック 機能防傷加工/防曇加工 コーティングプラチナコーティング テンプル色ブラック×シルバー レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カット99% RoHS指令(10物質対応)対応 角度調節4段調整可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする