SAFETY ラッシュプラス スモークレンズ HCブリスタパッケージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83743539 品番1662302AHC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルのブリスタパッケージ版ですです。
外での作業に最適な眩しさを軽減するスモークレンズ搭載です。
オプションでガスケット装着可能です。
粉塵エリアや花粉などの対策にもご利用頂けます。

その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能 トラスコ品番204-9794 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR 長さ(mm)130 形状二眼 幅(mm)132 高さ(mm)44 レンズ色スモーク 適合規格EN/ANSI レンズ赤×黒 機能防傷加工/防曇加工 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング テンプル色レッド・ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット99% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする