bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
SAFETY トライオン OTGクリアレンズ HCブリスタパッケージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83743584
品番
PSOTRYO007JPHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スポーティデザインのOTGモデル(オーバーグラスモデル)ブリスタパッケージ版ですです
OTG初のプラチナコーティングで、防曇・防傷に優れています
用途
飛来物からの目の保護に
花粉・防塵・ウィルス対策に
その他
【ツル】調整可能【ノーズパッド】なし
トラスコ品番
351-2068
材質
フレーム:ポリカーボネート+TPR
レンズ色
クリアレンズ
フレーム色
ブラック
機能
防傷加工/防曇加工
コーティング
プラチナコーティング(防曇・防傷)
テンプル色
ブルー/ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.1
紫外線カット
99%
角度調節
-