MATABi
MATABiの 防除機・噴霧器
MATABiの 散粒機・散布機・散粉機
蓄圧式噴霧器 Desherbage TOTAL7
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83743627
品番
81843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
除草剤の散布に適した噴霧器です。
用途
農業用。
トラスコ品番
473-0574
材質
ノズル:ポリアセタール(POM)
幅(mm)
190
高さ(mm)
530
種類
蓄圧式
奥行(mm)
190
ホース長さ(m)
1.3
ノズル
一頭口