アラオ
アラオの 道路用品
アラオの 段差プレート
アラオの 樹脂製 段差プレート
ステッププレート 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83743670
品番
AR-4093
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途
パーキングと道路の段差を解消に。
付属品
ボルト、ナット(各1個)
トラスコ品番
342-9066
材質
再生PP(ポリプロピレン)
色
グレー
高さ(mm)
50
奥行(mm)
153
間口(mm)
600