ハマイ
ハマイの バルブ
ハマイの ボールバルブ
オス-メス黄銅製ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83743706
品番
BBS-81-08Rc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。
継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
216-2775
材質
黄銅(C3771)
全長(mm)
45.5
高さ(mm)
31
使用温度範囲(℃)
-10〜120(不凍)
呼び径(mm)
13.8
呼び径(B)
1/4
接続
R(オス)×Rc(メス)
呼び径(A)
8
最高許容圧力(MPa)
1.96
適合流体
水・油・ガス等
面間寸法(mm)
45.5
内径(mm)
5
ハンドル長D(mm)
60
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材