BBS-81-10Rc オス-メス黄銅製ボールバルブ ハマイ 83743715 BBS-81-10Rc オス-メス黄銅製ボールバルブ ハマイ 83743715 BBS-81-10Rc オス-メス黄銅製ボールバルブ ハマイ 83743715

オス-メス黄銅製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83743715 品番 BBS-81-10Rc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。
継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番216-2774 材質黄銅(C3771) 全長(mm)50.5 高さ(mm)40 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 呼び径(mm)17.3 呼び径(B)3/8 接続R(オス)×Rc(メス) 呼び径(A)10 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 面間寸法(mm)50.5 内径(mm)7.5 ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする