RoHS10物質対応 黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83743758 品番 BBS-A06-15Rc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

RoHS指令(10物質)に対応しています。
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。
蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番224-1271 材質黄銅(C3771) 全長(mm)54.5 高さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 呼び径(mm)21.7 呼び径(B)1/2 接続RC×RC 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)1.96 ハンドル形状蝶ハンドル 適合流体水・油・ガス等 面間寸法(mm)54.5 内径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル長D(mm)46 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする