ハマイ
ハマイの バルブ
ハマイの ボールバルブ
エアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83743776
品番
BBS-61-10Rc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。
コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。
-
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
219-6339
材質
黄銅(C3771)
全長(mm)
44.5
高さ(mm)
33
使用温度範囲(℃)
-10〜120(不凍)
呼び径(mm)
17.3
呼び径(B)
3/8
接続
RC×RC
呼び径(A)
10
最高許容圧力(MPa)
0.98
適合流体
水・油・ガス等
面間寸法(mm)
44.5
内径(mm)
7.5
ハンドル長D(mm)
46
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材