曜日別特売
FG10020-043-F 電熱パッド FEVERGEAR 83744318

 

FG10020-043-F 電熱パッド FEVERGEAR 83744318
FG10020-043-F 電熱パッド FEVERGEAR 83744318
FG10020-043-F 電熱パッド FEVERGEAR 83744318
FG10020-043-F 電熱パッド FEVERGEAR 83744318
FG10020-043-F 電熱パッド FEVERGEAR 83744318

電熱パッド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1着注文コード83744318品番FG10020-043-F
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

両面テープで固定するので、どんな服にも装着できます。
3タイプのバッテリーにそれぞれ対応した電熱パッドです。
面ファスナーを電熱パッド、衣類に貼り付けて装着します。

トラスコ品番315-7153レッドサイズフリータイプモバイルバッテリー(5000、10000mAh(5V))対応混率(%)ポリエステル100素材E100メッシュ
注意
※お手持ちのバッテリーの型式をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83744309
2025-07-14
用途: 冬用ベスト
飲食業

取り外して使えるので壊れにくいのかと。この冬の活躍が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする