電熱ベスト ブラツク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード83744336 品番FGA20000-044-S
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

3段階の温度調節可能な9ヵ所発熱電熱ベストです。

トラスコ品番445-4854 種別ベスト ブラック サイズS 胸囲(cm)102 肩幅(cm)37 着丈(cm)61 機能発熱、防寒 素材高密度タフタ(表地/ポリエステル100% 裏地/ポリエステルメッシュラミネート 中綿100gキルト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする