マーベル
マーベルの 電設工事関連
マーベルの ケーブルカッター
マーベルの ケーブルカッター本体
ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
83744668
品番
ME-60W
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。
口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。
ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。
用途
電気工事などのケーブルの切断に。
トラスコ品番
254-5458
材質
特殊合金鋼、塩化ビニール
全長(mm)
235
タイプ
銅線専用
切断能力(mm
2
)IV線
60
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表