ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 1眼型 メガネ
オーバーグラス MP-970
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83744729
品番
MP-970
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
視力矯正メガネとの併用が可能です。
トラスコ品番
513-7925
材質
フレーム:プラスチック、TPR
長さ(mm)
128
幅(mm)
146
高さ(mm)
46
レンズ色
クリア
機能
メガネ併用可/防曇加工
テンプル色
ブラック/ネイビー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○
角度調節
○