おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の タイツ
”発熱ウェアシリーズ ボディータフネス” サーモタイツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83744930
品番
JW-161-L
参考基準価格(税別)
¥1,996
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。
人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。
用途
一般作業全般。
トラスコ品番
444-8111
材質
アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
色
モクグレ―
サイズ
L
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
84〜94
機能
保温性、発熱