K3626 超硬カッターK リューター 83746646

超硬カッターK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋先端角(°)14タイプロー付注文コード83746646品番K3626
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。

用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-2322軸径(Φmm)3全長(mm)48タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)12.7先端角(°)14刃径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする