曜日別特売
T3005 ツイストドリル(超硬合金) リューター 83746707

ツイストドリル(超硬合金)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋注文コード83746707品番T3005
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

超硬合金です。
切削性が良く耐久性が抜群です。
高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。

用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番126-5833材質超硬合金全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])75000刃長(mm)8.5シャンク径(mm)3.175刃径(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする