シントーファミリー
シントーファミリーの 錆止め/錆転換剤
シントーファミリーの 錆止め
”速乾サビドメK-21”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
83747066
品番
9973016
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。
建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。
乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
用途
建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。
トラスコ品番
410-5670
色
赤錆色
容量(L)
2.6
主な用途
サビ止め
塗布面積(m
2
)
刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)
使用場所
屋内外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
4000g
油性 or 水性
油性系さび止めペイント
特性
速乾
乾燥時間
約3時間(20℃)
塗装間隔
1日〜6ヶ月
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。