※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARE105 アルティマ5e(ファイブイー) アルゴファイルジャパン 83747197 ARE105 アルティマ5e(ファイブイー) アルゴファイルジャパン 83747197 ARE105 アルティマ5e(ファイブイー) アルゴファイルジャパン 83747197 ARE105 アルティマ5e(ファイブイー) アルゴファイルジャパン 83747197

アルティマ5e(ファイブイー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83747197 品番ARE105
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。
3Dプリンターの仕上げなどに最適です。

トラスコ品番486-7641 セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド 全長(mm)190 タイプ前後運動 電源(V)AC100〜240 入力電圧(V)100 振幅(mm)3 往復回数(回/min)1000〜5000 外径(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする